Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston ValueRAM DDR4 SODIMM 8GB (1x8GB) 3200MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KVR32S22S6/8 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology KVR32S22S6/8 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1104353
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR32S22S6/8
EAN/GTIN:
     740617310887
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Kingston 260-pin SDRAM / CL22 / 1Rx16 / 1.2 V / Non-ECC
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Notebook
Family:
ValueRAM
Quantity in Pack:
1
Memory Capacity:
8 GB
Total Memory:
8 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
3200 MHZ
Memory Integrity:
non-ECC
Memory Voltage:
1.2 V
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
€ 6,90*
ab € 13,29*
€ 17,76*
Frei Haus
ab € 13,43*
€ 18,27*
Lager 1546
8
€ 5,50*
ab € 13,67*
€ 18,27*
6 Tage
32
€ 4,90*
ab € 13,82*
€ 18,78*
€ 5,50*
ab € 13,97*
€ 18,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.