Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Portable SSD 500GB 1050MB/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Extreme Portable 500 GB Schwarz
SanDisk Extreme Portable 500 GB Schwarz
SanDisk Extreme Portable 500 GB Schwarz
SanDisk Extreme Portable 500 GB Schwarz
SanDisk Extreme Portable 500 GB Schwarz
SanDisk Extreme Portable 500 GB Schwarz
SanDisk Extreme Portable 500 GB Schwarz
SanDisk Extreme Portable 500 GB Schwarz
SanDisk Extreme Portable 500 GB Schwarz
SanDisk Extreme Portable 500 GB Schwarz
SanDisk Extreme Portable 500 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1104407
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDE61-500G-G25
EAN/GTIN:
     619659182588
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
SanDisk USB3.1 Type-C, Type-A / 1050MB/s / IP55 water & dust resistance / 128-bit Encryption
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Scope of use:
Mobile
Capacity:
500 GB
Maximum Sequential Read Rate:
1050 MB/S
Color:
black
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 69,45*
€ 88,97*
1 Tag
9
€ 2,90*
ab € 69,90*
€ 89,39*
€ 5,80*
ab € 70,56*
€ 89,98*
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 70,92*
€ 90,31*
Lager 1546
171
€ 5,50*
ab € 89,19*
€ 112,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 171,10*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 204,37*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 230,99*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 256,96*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 275,82*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 109,60*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 131,26*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 78,97*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,29*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 128,21*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 8,92*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,48*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 63,20*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,21*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/256GB
ab € 14,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.