Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Pro USB 3.2 1TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Extreme PRO USB-Stick 1 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Extreme PRO USB-Stick 1 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Extreme PRO USB-Stick 1 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Extreme PRO USB-Stick 1 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Extreme PRO USB-Stick 1 TB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1104413
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ880-1T00-G46
EAN/GTIN:
     619659180324
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk USB3.2 / Type-A / 11.0 X 21.0 X 71.0 mm / max 420MB/s read / max 380MB/s write
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.01 kg
Capacity:
1000 GB
Read rate:
N/A MB/S
Color:
black
Water Resistant:
No
Packing:
1
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 142,34*
€ 176,11*
€ 3,50*
ab € 144,49*
€ 178,73*
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 144,40*
€ 178,74*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 152,92*
€ 187,95*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 170,98*
€ 204,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,06*
€ 242,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,61*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,27*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,29*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 172,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 66,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 66,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 68,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,93*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 210,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 48,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.