Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk iXpand Flash Drive Luxe Type-C 256GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk iXpand USB-Stick 256 GB USB Type-C / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk iXpand USB-Stick 256 GB USB Type-C / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk iXpand USB-Stick 256 GB USB Type-C / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk iXpand USB-Stick 256 GB USB Type-C / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk iXpand USB-Stick 256 GB USB Type-C / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk iXpand USB-Stick 256 GB USB Type-C / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk iXpand USB-Stick 256 GB USB Type-C / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1105896
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDIX70N-256G-GN6NE
EAN/GTIN:
     619659181970
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk USB3.0 / Type-C / Lightning / for iPhone and iPad / 8.70 x 15.20 x 50.0 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.022 kg
Capacity:
256 GB
Read rate:
N/A MB/S
USB Standard:
3.1
Color:
black
Water Resistant:
No
Packing:
1
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 44,79*
€ 58,26*
€ 6,78*
ab € 46,65*
€ 60,19*
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 48,16*
€ 62,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 48,94*
€ 63,33*
Lager 1546
15
€ 5,50*
ab € 76,26*
€ 97,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 167,38*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 201,32*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 221,43*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 251,76*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 271,60*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 105,47*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 129,25*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 72,47*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,56*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 116,63*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,79*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,53*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 58,96*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,54*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/256GB
ab € 13,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.