Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Optix MAG274QRFDE QD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI Optix MAG274QRFDE-QD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI Optix MAG274QRFDE-QD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI Optix MAG274QRFDE-QD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI Optix MAG274QRFDE-QD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI Optix MAG274QRFDE-QD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI Optix MAG274QRFDE-QD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI Optix MAG274QRFDE-QD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI Optix MAG274QRFDE-QD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI Optix MAG274QRFDE-QD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI Optix MAG274QRFDE-QD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI Optix MAG274QRFDE-QD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI Optix MAG274QRFDE-QD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
MSI Optix MAG274QRFDE-QD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1106205
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     9S6-3CA8DA-028
EAN/GTIN:
     4719072745608
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
MSI Monitore
MSI 27" / Rapid IPS / 16:9 / 1000:1 / HDMI 2.0, VA
Weitere Informationen:
Gewicht:
8.9 kg
Panel Size:
27.0 INCH
Panel Technology:
Rapid IPS
Type:
HDMI
Bezel Color:
black
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 254,24*
€ 290,64*
Frei Haus
ab € 334,62*
€ 379,90*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 335,69*
€ 379,91*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,91*
€ 452,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,08*
€ 451,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,33*
€ 434,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,85*
€ 434,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,69*
€ 399,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.