Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3600Mhz 32GB (2x16GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1106866
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH32GX4M2Z3600C18
EAN/GTIN:
     840006632139
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair DIMM 288 / Desktop Memory / Optimized for AMD 400 Seris and 500 Series
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.14 kg
Application Area:
Desktop
Total Memory:
32 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
3600 MHZ
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 4,50*
ab € 55,82*
€ 71,18*
10
€ 1,93*
ab € 65,26*
€ 72,14*
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 63,55*
€ 80,79*
Lager 1546
11
1
€ 5,50*
ab € 65,80*
€ 83,62*
1
€ 3,50*
ab € 65,30*
€ 85,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 76,99*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 72,02*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 68,90*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 43,66*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 64,42*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,19*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 179,24*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 313,32*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 342,05*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 222,67*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 474,32*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 584,50*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 824,85*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 151,23*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 55,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.