Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3200Mhz 32GB (2x16GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1106869
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH32GX4M2Z3200C16
EAN/GTIN:
     840006632122
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair DIMM 288 / Desktop Memory / Optimized for AMD 400 Seris and 500 Series
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.14 kg
Application Area:
Desktop
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
3200 MHZ
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 62,16*
€ 79,46*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 63,51*
€ 81,05*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 64,28*
€ 81,92*
Lager 1546
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 65,89*
€ 84,01*
10
pro Stück
€ 1,93*
ab € 76,01*
€ 84,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,15*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 434,30*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 269,12*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 342,64*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 253,81*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 335,98*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 281,88*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 387,32*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 498,33*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 275,79*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 310,77*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 407,43*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 539,09*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 309,18*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 398,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.