Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1546-L1106937 Herst.-Nr.: SDSSDE81-4T00-G25 EAN/GTIN: 619659184735 |
| |
|
|  |  |
 | SanDisk USB3.1 Type-C / 2000MB/s / black / IP55 Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0.18 kg | Scope of use: | Desktop | Capacity: | 4000 GB | Maximum Sequential Read Rate: | 2000 MB/S | Color: | black |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, ssd festplatte extern, external hdd, festplatte extern 4tb |
|  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,80* | ab € 268,57* | € 294,98* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 272,37* | € 299,28* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 274,79* | € 299,89* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 274,15* | € 300,76* |  |  |  | Lager 1546 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 332,43* | € 365,03* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1546 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1546 |  | Versand: Lager 1546 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|