Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair K55 RGB PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur Gaming USB Schweiz Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1107859
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CH-9226765-CH
EAN/GTIN:
     840006631705
Suchbegriffe:
Corsair Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
Corsair 481Lx167Wx36H mm / mechanical buttons / Supported in Windows 10 and macOS 10.15 / Individually lit and per-key programmable backlight
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.2 kg
Application Area:
Gaming
Transmission:
Corded
Required Interface:
USB 2.0
Keyboard Layout:
Swiss
Keyboard Design:
Gaming
Color:
black
Power Source:
USB powered
Keyboard type:
Mechanical Keyboard
Key type:
Rubber Dome
Number of Keys:
111
Number of Programmable Keys:
6
Switchable Keys:
No
Form Factor:
Extended
Wrist rest:
Yes
RGB Lightning:
Yes
Media Keys:
Yes
USB Passthrough:
No
Warranty type:
Bring In
Years:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.