Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Semiconductor DDR4 2933MHz RDIMM 16GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung M393A2K40CB2-CVF Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz ECC
Samsung M393A2K40CB2-CVF Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     1546-L1107882
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M393A2K40CB2-CVF
EAN/GTIN:
     4260580376308
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Samsung Semiconductor 288-pin / 1.2V / 1Rx4
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Memory
Quantity in Pack:
1
Memory Capacity:
16 GB
Total Memory:
16 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
2933 MHZ
RGB:
no
Memory Voltage:
1.2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.