Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Semiconductor DDR4 3200MHz RDIMM 64GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung M393A8G40AB2-CWE Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 3200 MHz ECC
Samsung M393A8G40AB2-CWE Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     1546-L1108054
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M393A8G40AB2-CWE
EAN/GTIN:
     8592978250096
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Samsung Semiconductor 288-pin / 2Rx4 / 1.2V
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Server
Quantity in Pack:
1
Total Memory:
64 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
3200 MHZ
RGB:
no
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 156,73*
€ 189,90*
Frei Haus
ab € 159,17*
€ 191,83*
2 Tage
139
€ 4,45*
ab € 165,67*
€ 198,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 167,08*
€ 199,40*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 178,10*
€ 206,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,98*
€ 232,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.