Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PA32UCX-PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ProArt PA32UCX-PK LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ProArt PA32UCX-PK LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ProArt PA32UCX-PK LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ProArt PA32UCX-PK LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ProArt PA32UCX-PK LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ProArt PA32UCX-PK LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ProArt PA32UCX-PK LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ProArt PA32UCX-PK LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ProArt PA32UCX-PK LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1108083
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM03HC-B01370
EAN/GTIN:
     4718017693585
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
ASUS 32" (81,3 cm), 4K (3840 x 2160), 16:9, 1200cd/m², 5 ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Panel Size:
32.0 INCH
Panel Technology:
LED
Type:
HDMI
Bezel Color:
black
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.281,21*
€ 1.296,56*
€ 1,93*
ab € 1.280,37*
€ 1.296,62*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 1.288,60*
€ 1.304,74*
Frei Haus
ab € 1.417,21*
€ 1.434,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.481,91*
€ 1.499,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,74*
€ 1.552,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.304,24*
€ 1.552,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,94*
€ 1.546,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,53*
€ 1.541,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,60*
€ 1.533,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.