Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur Pro2 SSD 8TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Origin Storage ISDAP2256SSD8000CG Datenverschlüsselungsgerät
Origin Storage ISDAP2256SSD8000CG Datenverschlüsselungsgerät
Origin Storage ISDAP2256SSD8000CG Datenverschlüsselungsgerät
Origin Storage ISDAP2256SSD8000CG Datenverschlüsselungsgerät
Origin Storage ISDAP2256SSD8000CG Datenverschlüsselungsgerät
Origin Storage ISDAP2256SSD8000CG Datenverschlüsselungsgerät
Origin Storage ISDAP2256SSD8000CG Datenverschlüsselungsgerät
Origin Storage ISDAP2256SSD8000CG Datenverschlüsselungsgerät
Origin Storage ISDAP2256SSD8000CG Datenverschlüsselungsgerät
Origin Storage ISDAP2256SSD8000CG Datenverschlüsselungsgerät
Origin Storage ISDAP2256SSD8000CG Datenverschlüsselungsgerät
Origin Storage ISDAP2256SSD8000CG Datenverschlüsselungsgerät
Origin Storage ISDAP2256SSD8000CG Datenverschlüsselungsgerät
Artikel-Nr.:
     1546-L1108364
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DAP2-256-SSD-8000-C-G
EAN/GTIN:
     5060220253100
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
iStorage USB3.2 / 2.5" external SSD / Military Grade, AES-XTS 256-bit HW encryption, FIPS 140-2 Level 2, NCSC CPA, NLNCSA BSPA, NATO Restricted certified
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.46 kg
Scope of use:
Security
Capacity:
8000 GB
Maximum Sequential Read Rate:
3000 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
300 MB/S
Color:
Gray
Type:
USB 3.0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 1.697,28*
€ 1.856,60*
Frei Haus
ab € 1.805,33*
€ 1.982,32*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.856,60*
€ 2.209,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.851,59*
€ 2.203,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.789,77*
€ 2.129,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.746,94*
€ 2.078,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.697,28*
€ 2.019,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,80*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 66,36*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,84*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,33*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,92*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,03*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 176,46*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 67,46*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 67,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 70,12*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 38,14*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 15,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 15,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 232,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 53,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.