Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1109252 Herst.-Nr.: STKP10000400 EAN/GTIN: 3660619040438 |
| |
|
| | |
| Seagate USB3.0 / 3.5", 125 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.3 kg | Scope of use: | Desktop | Disk Capacity: | 10 TB | Type: | USB 3.0 | Color: | black |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 172,47* | € 196,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,24* | € 198,45* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 2,00* | ab € 171,33* | € 199,42* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 172,06* | € 200,54* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,16* | € 201,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|