Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Expansion Desktop Drive 16TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     1546-L1109255
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKP16000400
EAN/GTIN:
     3660619040469
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Seagate USB3.0 / 3.5", 125 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.8 kg
Scope of use:
Desktop
Disk Capacity:
16 TB
Type:
USB 3.0
Color:
black
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 254,48*
€ 281,43*
Frei Haus
ab € 253,39*
€ 281,60*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 255,19*
€ 283,36*
Lager 1546
5
€ 2,00*
ab € 258,81*
€ 286,26*
3 Tage
98
Frei Haus
ab € 262,69*
€ 292,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,26*
€ 340,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,24*
€ 321,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,59*
€ 319,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,81*
€ 307,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.