Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk WD_BLACK D30 Game Drive SSD 500GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital WD_BLACK D30 500 GB Schwarz
Western Digital WD_BLACK D30 500 GB Schwarz
Western Digital WD_BLACK D30 500 GB Schwarz
Western Digital WD_BLACK D30 500 GB Schwarz
Western Digital WD_BLACK D30 500 GB Schwarz
Western Digital WD_BLACK D30 500 GB Schwarz
Western Digital WD_BLACK D30 500 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1109345
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     WDBATL5000ABK-WESN
EAN/GTIN:
     619659186173
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
SanDisk USB3.2 Gen 1 / 900MB/s / works with Console or PC
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
Scope of use:
Gaming
Capacity:
500 GB
Maximum Sequential Read Rate:
900 MB/S
Color:
black
Type:
USB 3.2 Gen 1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
1
€ 5,50*
ab € 83,38*
€ 105,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 93,68*
€ 116,85*
€ 3,50*
ab € 99,41*
€ 123,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,51*
€ 217,15*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.