Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1110601 Herst.-Nr.: WDBAPZ5000BNC-WRSN EAN/GTIN: 619659183509 |
| |
|
| | |
| SanDisk NVMe / M.2 / PCIe / 7000MB/s / 300TBW / Gen4 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.1 kg | Scope of use: | Enterprise | Packing Version: | Retail | Interface: | PCIE | Capacity: | 500 GB | Flash Technology: | NVMe | SSD Formfactor: | M.2 2280 | Maximum Sequential Read Rate: | 7000 MB/S | Maximum Sequential Write Rate: | 4100 MB/S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 86,68* | € 110,66* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 90,39* | € 115,43* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 94,83* | € 120,37* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 99,68* | € 127,08* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 106,33* | € 134,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|