Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Portable SSD XS2000 1TB Silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Artikel-Nr.:
     1546-L1111110
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SXS2000/1000G
EAN/GTIN:
     740617321340
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Kingston USB 3.2 Gen 2x2 / 2000MB's read, 2000MB's write
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Scope of use:
Mobile
Capacity:
1000 GB
Maximum Sequential Read Rate:
2000 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
2000 MB/S
Color:
black/silver
Type:
USB3.2 Gen 2x2
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 78,97*
€ 98,75*
€ 6,78*
ab € 84,49*
€ 105,52*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 84,96*
€ 106,03*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 84,98*
€ 106,14*
Lager 1546
24
€ 5,50*
ab € 92,61*
€ 115,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.