Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1111552 Herst.-Nr.: WDS250G1R0C-68BDK0 EAN/GTIN: 718037891415 |
| |
|
| | |
| SanDisk NVMe / M.2 / PCIe Gen3 / read 3100MB/s / write 1600MB/s Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.1 kg | Scope of use: | Enterprise | Interface: | PCIe 3.0 NVMe | Capacity: | 250 GB | Flash Technology: | NVMe | SSD Formfactor: | M.2 2280 | Maximum Sequential Read Rate: | 3100 MB/S | Maximum Sequential Write Rate: | 1600 MB/S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,54* | € 44,42* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,59* | € 44,50* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 43,00* | € 44,92* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 43,74* | € 45,68* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 44,87* | € 46,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|