Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1112001 Herst.-Nr.: SFYRD/2000G EAN/GTIN: 740617324464 |
| |
|
| | |
| Kingston M.2 2280 / 3D TLC / PCIe 4.0 / 7300MBs Read, 7000MBs Write Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.1 kg | Scope of use: | Enterprise | Interface: | PCIe 4.0 NVMe | Capacity: | 2000 GB | Flash Technology: | 3D TLC | SSD Formfactor: | M.2 2280 | Maximum Sequential Read Rate: | 7300 MB/S | Maximum Sequential Write Rate: | 7000 MB/S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Kühlkörper, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, PlayStation Zubehör, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, kingston hyperx ssd, internes ssd, interne festplatte 2tb |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 109,19* | € 132,99* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 110,23* | € 133,42* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,30* | € 136,33* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,37* | € 137,67* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 2,00* | ab € 131,64* | € 157,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|