Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston IronKey Basic S1000 Encrypted 64GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology IronKey 64GB Basic S1000 Encrypted USB 3.0 FIPS 140-2 Level 3
Kingston Technology IronKey 64GB Basic S1000 Encrypted USB 3.0 FIPS 140-2 Level 3
Kingston Technology IronKey 64GB Basic S1000 Encrypted USB 3.0 FIPS 140-2 Level 3
Kingston Technology IronKey 64GB Basic S1000 Encrypted USB 3.0 FIPS 140-2 Level 3
Kingston Technology IronKey 64GB Basic S1000 Encrypted USB 3.0 FIPS 140-2 Level 3
Kingston Technology IronKey 64GB Basic S1000 Encrypted USB 3.0 FIPS 140-2 Level 3
Kingston Technology IronKey 64GB Basic S1000 Encrypted USB 3.0 FIPS 140-2 Level 3
Kingston Technology IronKey 64GB Basic S1000 Encrypted USB 3.0 FIPS 140-2 Level 3
Kingston Technology IronKey 64GB Basic S1000 Encrypted USB 3.0 FIPS 140-2 Level 3
Kingston Technology IronKey 64GB Basic S1000 Encrypted USB 3.0 FIPS 140-2 Level 3
Artikel-Nr.:
     1546-L1112645
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     IKS1000B/64GB
EAN/GTIN:
     740617255256
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kingston USB 3.0 / 230MB/s read, 160MB/s write
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.036 kg
Capacity:
64 GB
Read rate:
230 MB/S
Write rate:
160 MB/S
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 389,34*
€ 442,69*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,03*
€ 643,50*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 597,74*
€ 656,08*
Frei Haus
ab € 599,22*
€ 659,02*
37 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 612,73*
€ 674,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,08*
€ 780,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,50*
€ 762,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,73*
€ 744,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,98*
€ 734,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,74*
€ 711,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.