Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASROCK Desk Mini H470


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock DeskMini H470 1,92 l großer PC Schwarz Intel H470 LGA 1200 (Socket H5)
Asrock DeskMini H470 1,92 l großer PC Schwarz Intel H470 LGA 1200 (Socket H5)
Asrock DeskMini H470 1,92 l großer PC Schwarz Intel H470 LGA 1200 (Socket H5)
Asrock DeskMini H470 1,92 l großer PC Schwarz Intel H470 LGA 1200 (Socket H5)
Asrock DeskMini H470 1,92 l großer PC Schwarz Intel H470 LGA 1200 (Socket H5)
Artikel-Nr.:
     1546-L1114304
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90BXG3R01-A10GA0W
EAN/GTIN:
     4710483931963
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asrock barebone
barebone
ASROCK 2xSO-Dimm DDR4-2933 / 2xDP + 1xHDMI (4K 60Hz) / Front 2xUSB 3.2 Type C + 1xUSB 3.2 Type A / Rear 4xUSB 3.2 Type A / 1xM.2 2280 + 1xSATA / 10 and 11th
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Application Area:
Barebone
CPU Model:
H470
Memory Slots available:
-
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 149,35*
€ 160,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,18*
€ 160,65*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 149,96*
€ 160,66*
€ 3,50*
ab € 151,39*
€ 161,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 155,16*
€ 165,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,91*
€ 187,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.