Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance DDR5 4800MHz SODIMM 16GB (1x16GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance CMSX16GX5M1A4800C40 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Corsair Vengeance CMSX16GX5M1A4800C40 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Corsair Vengeance CMSX16GX5M1A4800C40 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Corsair Vengeance CMSX16GX5M1A4800C40 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Corsair Vengeance CMSX16GX5M1A4800C40 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1116913
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSX16GX5M1A4800C40
EAN/GTIN:
     840006662235
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Corsair DDR5, 4800MHz 16GB 1x16GB SODIMM, Unbuffered, 40-40-40-77, Black PCB, Std PMIC, 1.1V, VENGEANCE DDR5
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.15 kg
Application Area:
Memory
Quantity in Pack:
1
Memory Capacity:
16 GB
Total Memory:
16 GB
Memory Technology:
DDR5
Frequency Speed:
4800 MHZ
RGB:
no
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 36,37*
€ 47,66*
2 Tage
1
1
€ 4,50*
ab € 36,41*
€ 47,75*
16
€ 1,93*
ab € 43,20*
€ 49,28*
Lager 1546
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 37,54*
€ 49,34*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 1,00*
ab € 45,21*
€ 58,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,15*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 434,30*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 269,12*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 342,64*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 253,81*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 335,98*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 281,88*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 387,32*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 498,33*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 275,79*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 310,77*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 407,43*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 539,09*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 309,18*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 398,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.