Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston IronKey Vault Privacy 80 1.92TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology IronKey 1920GB Vault Privacy 80 XTS-AES 256-bit Verschlüsselte externe SSD
Kingston Technology IronKey 1920GB Vault Privacy 80 XTS-AES 256-bit Verschlüsselte externe SSD
Kingston Technology IronKey 1920GB Vault Privacy 80 XTS-AES 256-bit Verschlüsselte externe SSD
Kingston Technology IronKey 1920GB Vault Privacy 80 XTS-AES 256-bit Verschlüsselte externe SSD
Kingston Technology IronKey 1920GB Vault Privacy 80 XTS-AES 256-bit Verschlüsselte externe SSD
Kingston Technology IronKey 1920GB Vault Privacy 80 XTS-AES 256-bit Verschlüsselte externe SSD
Kingston Technology IronKey 1920GB Vault Privacy 80 XTS-AES 256-bit Verschlüsselte externe SSD
Kingston Technology IronKey 1920GB Vault Privacy 80 XTS-AES 256-bit Verschlüsselte externe SSD
Artikel-Nr.:
     1546-L1117298
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     IKVP80ES/1920G
EAN/GTIN:
     740617328424
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Kingston USB 3.2 / 250MB/s read, 250MB/s write
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.02 kg
Scope of use:
Security
Capacity:
256 GB
Maximum Sequential Read Rate:
250 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
250 MB/S
Type:
USB Type C
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 269,93*
€ 305,28*
3 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 271,45*
€ 305,74*
Lager 1546
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 278,92*
€ 314,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 281,35*
€ 316,96*
pro Stück
Frei Haus
ab € 284,67*
€ 320,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,19*
€ 373,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,00*
€ 371,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,35*
€ 350,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,22*
€ 347,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,92*
€ 331,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.