Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS MB14AHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1118064
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM063V-B01170
EAN/GTIN:
     4711081557364
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
ASUS 14" (35,6 cm), FHD (1920 x 1080), 16:9, 220cd/m², 5 ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
6.4 kg
Scope of use:
Business
Panel Size:
14.0 INCH
USB 2.0:
Yes
USB 3.0:
no
HDMI:
yes
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 352,77*
€ 391,80*
Lager 1546
2
€ 2,00*
ab € 353,76*
€ 391,81*
1 Tag
1
€ 3,51*
ab € 366,32*
€ 403,99*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 375,19*
€ 416,96*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 376,02*
€ 417,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,81*
€ 466,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,24*
€ 465,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,40*
€ 452,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,40*
€ 447,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,76*
€ 420,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.