Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Eco USB 3.2 64GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Ultra Eco USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
Western Digital Ultra Eco USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
Western Digital Ultra Eco USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
Western Digital Ultra Eco USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
Artikel-Nr.:
     1546-L1118379
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ96-064G-G46
EAN/GTIN:
     619659196097
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk USB 3.2 / Type-A / 9.58 X 21.1 X 46.0 mm / 100MB/s read
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.02 kg
Capacity:
64 GB
Read rate:
100 MB/S
Packing:
1
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 7,02*
€ 10,03*
€ 6,78*
ab € 7,32*
€ 10,47*
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 10,57*
Lager 1546
113
€ 5,50*
ab € 7,87*
€ 11,23*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 8,23*
€ 11,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.