Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PA248CNV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ProArt PA248CNV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ Schwarz
ASUS ProArt PA248CNV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1118694
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM05K1-B03370
EAN/GTIN:
     4711081782230
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
ASUS 24.1" (61.2 cm), FHD (1920 x 1200), 16:10, 300cd/m², 5 ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
8.3 kg
Scope of use:
Display
Panel Size:
24.0 INCH
USB 2.0:
N/A
USB 3.0:
1x USB-C
Display Port:
yes
DVI:
N/A
HDMI:
yes
VGA:
no
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 239,56*
€ 244,11*
€ 3,50*
ab € 249,45*
€ 253,66*
€ 6,78*
ab € 249,61*
€ 253,67*
Lager 1546
4
€ 2,00*
ab € 250,26*
€ 254,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 252,13*
€ 256,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,25*
€ 302,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,25*
€ 301,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,03*
€ 301,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,26*
€ 297,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.