Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS MB165B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ZenScreen MB165B LED display 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LCD Schwarz
ASUS ZenScreen MB165B LED display 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LCD Schwarz
ASUS ZenScreen MB165B LED display 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LCD Schwarz
ASUS ZenScreen MB165B LED display 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LCD Schwarz
ASUS ZenScreen MB165B LED display 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LCD Schwarz
ASUS ZenScreen MB165B LED display 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LCD Schwarz
ASUS ZenScreen MB165B LED display 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LCD Schwarz
ASUS ZenScreen MB165B LED display 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1118829
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0703-B01170
EAN/GTIN:
     4711081160151
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
ASUS 15.6" (39.60 cm) / HD(1366x768) / 10 ms / 16:9 / 220 cd/m² / USB 3.0, VGA / Schlankes Design / USB-Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Scope of use:
Monitor
Panel Size:
15.6 INCH
Panel Technology:
LCD
Resolution (WxH):
1366 x 768 PIXEL
Panel Aspect Ratio:
16 : 9
Panel Response Time:
10.0 MS
Panel Brightness:
200 CD
Touch Function:
no
Refresh Rate:
60 Hz
USB 2.0:
No
USB 3.0:
1x USB-C
Display Port:
No
DVI:
No
HDMI:
yes
VGA:
no
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse B
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 102,88*
€ 128,34*
€ 3,50*
ab € 106,90*
€ 134,32*
€ 6,78*
ab € 107,41*
€ 134,34*
Lager 1546
11
€ 2,00*
ab € 107,78*
€ 135,06*
2 Tage
375
€ 4,50*
ab € 109,41*
€ 136,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.