Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Beast DDR4 DIMM 32GB (2x16GB) 3600MHz - White RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Artikel-Nr.:
     1546-L1118979
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF436C18BWAK2/32
EAN/GTIN:
     740617330335
Kingston DIMM / 32GB / DDR4 / CL18
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.15 kg
Application Area:
Gaming
Family:
Fury Beast
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
16 GB
Total Memory:
32 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
3600 MHZ
RGB:
yes
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 64,93*
€ 82,52*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 65,68*
€ 83,44*
Frei Haus
ab € 66,73*
€ 84,78*
€ 6,78*
ab € 68,10*
€ 86,37*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,42*
€ 86,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.