Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VA27DQSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS VA27DQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VA27DQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VA27DQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VA27DQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VA27DQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VA27DQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VA27DQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1119304
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06H1-B02370
EAN/GTIN:
     4718017756426
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
ASUS 27" (69 cm ), FHD (1920 x 1080), 16:9, 250cd/m², 5 ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
7 kg
Scope of use:
Consumer
Panel Size:
27.0 INCH
USB 2.0:
No
USB 3.0:
no
Display Port:
yes
DVI:
No
HDMI:
yes
VGA:
yes
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse F
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,79*
ab € 143,48*
€ 177,72*
2 Tage
8
€ 9,50*
ab € 150,18*
€ 183,56*
€ 3,50*
ab € 150,92*
€ 184,07*
€ 6,78*
ab € 152,26*
€ 184,79*
Lager 1546
14
€ 2,00*
ab € 153,44*
€ 185,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,84*
€ 197,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.