Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VG279QM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming VG279QM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG279QM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG279QM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG279QM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG279QM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG279QM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG279QM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG279QM Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1119360
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM05H0-B03370
EAN/GTIN:
     4718017505918
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
ASUS 27.0" (68,58 cm), FHD (1920 x 1080), 16:9, 400cd/m², 1 ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.6 kg
Scope of use:
Consumer
Panel Size:
27.0 INCH
USB 2.0:
Yes
USB 3.0:
no
Display Port:
yes
DVI:
No
HDMI:
yes
VGA:
no
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse F
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 184,24*
€ 217,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 215,16*
€ 238,50*
€ 3,50*
ab € 216,40*
€ 240,05*
€ 6,78*
ab € 219,11*
€ 242,17*
Lager 1546
12
€ 2,00*
ab € 219,18*
€ 242,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,91*
€ 289,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,13*
€ 285,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,64*
€ 280,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,18*
€ 260,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.