Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VG27VQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1119363
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0510-B04E70
EAN/GTIN:
     4718017472869
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Asus Monitore
Curved Monitor
ASUS 27" (68,6 cm), FHD (1920 x 1080), 16:9, 400cd/m², 1 ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
10.5 kg
Scope of use:
Consumer
Panel Size:
27.0 INCH
USB 2.0:
Yes
USB 3.0:
no
Display Port:
yes
DVI:
yes
HDMI:
yes
VGA:
no
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse G
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 177,83*
€ 203,76*
2 Tage
12
€ 4,50*
ab € 178,08*
€ 203,76*
€ 6,78*
ab € 181,32*
€ 206,21*
Lager 1546
5
€ 2,00*
ab € 183,22*
€ 206,56*
€ 3,50*
ab € 205,40*
€ 229,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,63*
€ 237,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,30*
€ 234,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.