Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PG27AQN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Swift PG27AQN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Grau
ASUS ROG Swift PG27AQN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Grau
ASUS ROG Swift PG27AQN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Grau
ASUS ROG Swift PG27AQN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Grau
ASUS ROG Swift PG27AQN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Grau
ASUS ROG Swift PG27AQN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Grau
ASUS ROG Swift PG27AQN Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Grau
Artikel-Nr.:
     1546-L1119832
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0820-B01370
EAN/GTIN:
     4711081887119
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
ASUS 27" / QHD (2560 x 1440) / 16:9 / 400cd/m² / 1 ms / NVIDIA Reflex Analyzer / Ultrafast IPS / Esports Dual-Mode
Weitere Informationen:
Gewicht:
8.4 kg
Scope of use:
Gaming Monitor
Panel Size:
27.0 INCH
Panel Technology:
IPS
Resolution (WxH):
2560 x 1440 PIXEL
Panel Aspect Ratio:
16 : 9
Panel Contrast:
1000:1
Panel Response Time:
1.0 MS
Panel Brightness:
400 CD
Panel Viewing Angle:
H: 178° / V: 178°
Refresh Rate:
360 Hz
USB 2.0:
N/A
USB 3.0:
N/A
Display Port:
1
Display Port 1.4:
yes
DVI:
1
HDMI:
3
VGA:
N/A
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse G
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 852,35*
€ 919,50*
Lager 1546
6
€ 2,00*
ab € 941,74*
€ 1.017,33*
€ 1,93*
ab € 989,06*
€ 1.070,42*
Frei Haus
ab € 1.011,39*
€ 1.086,16*
3 Tage
60
Frei Haus
ab € 1.004,89*
€ 1.087,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,33*
€ 1.210,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,37*
€ 1.209,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,09*
€ 1.190,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,62*
€ 1.165,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,74*
€ 1.120,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.