Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair VENGEANCE DDR5 5600MT/s 64GB (4x16GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B5600Z36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B5600Z36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B5600Z36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B5600Z36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B5600Z36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B5600Z36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B5600Z36 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1120074
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK64GX5M4B5600Z36
EAN/GTIN:
     840006600879
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair DIMM / 4x16GB / DDR5 / Unbuffered / 1.25V / AMD EXPO
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Vengeance
Quantity in Pack:
4
Memory Capacity:
16 GB
Total Memory:
64 GB
Memory Technology:
DDR5
Frequency Speed:
5600 MHZ
RGB:
no
Memory Voltage:
1.25 V
Weitere Suchbegriffe: ddr ram
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 187,24*
€ 192,46*
€ 6,90*
ab € 221,21*
€ 226,77*
€ 6,78*
ab € 221,53*
€ 226,80*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,15*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 434,30*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 269,12*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 342,64*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 253,81*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 335,98*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 281,88*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 387,32*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 498,33*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 275,79*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 310,77*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 407,43*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 539,09*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 309,18*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 398,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.