Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Xtrfy MX BOARD 3.0S / DE / BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY MX 3.0S RGB Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY MX 3.0S RGB Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY MX 3.0S RGB Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY MX 3.0S RGB Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY MX 3.0S RGB Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1120163
Hersteller:
     Cherry Xtrfy
Herst.-Nr.:
     G80-3874LWADE-2
EAN/GTIN:
     4025112093364
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
Cherry Xtrfy corded / RGB
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.5 kg
Application Area:
Keyboard
Transmission:
Corded
Keyboard Layout:
German
Color:
black
Number of Keys:
110
Height (mm):
36.0
Width (mm):
140.0
Depth (mm):
430
Weight:
1002 GRAM
Warranty type:
Bring In
Years:
2
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 70,70*
€ 88,67*
€ 3,50*
ab € 74,77*
€ 93,17*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 74,78*
€ 93,18*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 75,01*
€ 93,75*
Lager 1546
2595
€ 5,50*
ab € 103,67*
€ 127,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.