Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
CHERRY TAS STREAM KEYBOARD Wireless CH-Layout schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Cherry
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-382685
Hersteller:
Cherry
Herst.-Nr.:
JK-8550CH-2
EAN/GTIN:
4025112096945
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Das CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS ist die kabellose Version des bekannten STREAM KEYBOARDs. Die 2,4 GHz Funktastatur bringt alles mit womit sich das kabelgebundene Pendant einen Namen gemacht hat. Für jeden, der auf den CHERRY Klassiker in der Funkversion gewartet hat, ist das neue STREAM KEYBOARD WIRELESS die perfekte Wahl. Die kabellose Tastatur ist schlicht und elegant zugleich und entspricht besonders vielen Geschmäckern. Auch die schlanke Bauform trifft den Zeitgeist. Im ein- und ausgeklappten Zustand fällt auf, dass die drahtlose Funktastatur ausgesprochen stabil, verwindungssteif und rutschfest ist. Dafür sorgen die integrierte Metallplatte, die beiden Aufstellfüße und die acht Gummipads auf der Unterseite. Das Herzstück eines jeden Keyboards ist die Tastentechnologie. Wie alle Produkte der STREAM Familie setzt das STREAM KEYBOARD WIRELESS auf die hauseigene CHERRY SX-Scherentechnologie. Sie steht für ein unvergleichlich gutes Tippgefühl, kompromisslose Präzision und ein flüsterleises Tippgeräusch. All diese Attribute legen den Grundstein für produktives Arbeiten und machen das flache Keyboard zum idealen Wegbegleiter im Büro oder Zuhause. Zuverlässig und unkompliziert ist auch die 2,4 GHz Funkverbindung. Per Empfänger lässt sich die Tastatur nach dem Plug & Play Prinzip mit dem PC verbinden. Dank der Funktechnologie mit 10 Metern Reichweite und AES-128 Verschlüsselung weicht der Kabelsalat auf dem Schreibtisch einem aufgeräumten Platz und sorgt für guten Arbeitskomfort. Die Computertastatur verfügt über ein Full-Size-Layout und über einen Nummernblock. Die Handhabung ist sofort vertraut. Praktisch sind auch die in die Tasten eingebauten Status-LEDs für CAPS LOCK, NUM- und SCROLL LOCK. Diese Besonderheit kommt üblicherweise nur in höheren Preisklassen vor. Mit Hilfe der roten Status-LED sehen Sie beispielsweise auf den ersten Blick, ob die Feststelltaste aktiviert ist. Zusätzlich blinken die LEDs, wenn ein Batteriewechsel ansteht. Mit einer Batterielaufzeit von bis zu 36 Monaten kommt das allerdings selten vor. Unabhängig vom Arbeitsumfeld benutzen User bestimmte Funktionen besonders häufig. Beim CHERRY STREAM KEYBOARD liegen die wichtigsten Anwendungen auf praktischen Zusatztasten. Darunter sind sechs gängige Tasten zur Steuerung Ihres Multimedia Players. Drei weitere Zusatztasten, die Browser-, E-Mail und Taschenrechnertaste, können unkompliziert aufgerufen werden. Von unschätzbarem Wert im Büroumfeld ist besonders die Sperrentaste. Sie ermutigt dazu, dass sich der Nutzer beim Verlassen des Arbeitsplatzes per Knopfdruck abmeldet. Zusätzliche Flexibilität bietet der Einsatz der CHERRY KEYS Software. Sie steht unter www.cherry.de zum kostenlosen Download zur Verfügung. Mit Hilfe von wenigen Klicks wird aus der Officetastatur ein nach Ihren Wünschen konfiguriertes Keyboard. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind eine Herzensangelegenheit, die vielfältige Aspekte beinhaltet. Beim CHERRY STREAM KEYBOARD haben wir es zum Beispiel geschafft, dass die Verpackung komplett ohne Plastik auskommt. Positiv ist auch, dass es mit dem ältesten aller Umweltschutzzeichen, dem "blauen Engel", ausgezeichnet wurde. Außerdem trägt die Tastatur das GS-Siegel "geprüfte Sicherheit". Das einzig gesetzlich geregelte Prüfzeichen in Europa bescheinigt die Einhaltung von definierten Ergonomie- und Sicherheitsstandards. All diese Kriterien bieten eine Orientierung beim nachhaltigen Einkaufen und wenn es um Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitarbeiter geht. Das STREAM KEYBOARD WIRELESS ist das perfekte kabellose Standalone Keyboard für anspruchsvolle Vielschreiber. Die Funktastatur auf Basis der CHERRY SX-Scherentechnologie ist leise, ausdauernd und wartungsfrei. Jeder der die Vorteile des STREAM KEYOBAORDs zu schätzen weiß und zudem von einer kabellosen Übertragung profizieren möchte, liegt damit goldrichtig.
Weitere Informationen:
weight:
1.103 kg
height:
0.020 m
width:
0.200 m
depth:
0.480 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Tastatur Wireless
Weitere Suchbegriffe:
Tablet Tastatur
,
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Keyboard
,
Tastatur
,
cherry wireless keyboard
,
cherry tastaturen
,
cherry tastatur kabellos
,
Tastatur Wireless
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 35,08*
€ 45,69*
Lager 128
Frei Haus
ab € 39,01*
€ 50,64*
Lager 7532
13 Tage
27
€ 6,29*
ab € 45,93*
€ 59,43*
Lager 7405
5 Tage
26
€ 1,00*
ab € 47,99*
€ 61,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,91*
€ 62,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse Break, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Medium, Rechts, Kabelgebunden
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,58*
Zubehör
R-Go Split Ergonomische Tastatur, QWERTY (UK), schwarz, drahtgebundenen
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,43*
Zubehör
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen