Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VT229H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS VT229H Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
ASUS VT229H Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
ASUS VT229H Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1120396
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0490-B02170
EAN/GTIN:
     4718017058964
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
ASUS 21.5" (54.62cm), (1920x1080), 16:9, 250cd/m², 5 ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
7 kg
Scope of use:
Business
Panel Size:
21.5 INCH
Resolution (WxH):
1920 x 1080 PIXEL
Panel Response Time:
5.0 MS
Panel Brightness:
250 CD
USB 2.0:
Yes
USB 3.0:
no
Display Port:
No
DVI:
No
HDMI:
yes
VGA:
yes
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse E
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
€ 4,79*
ab € 186,68*
€ 211,24*
2 Tage
28
€ 7,50*
ab € 195,08*
€ 219,40*
€ 3,50*
ab € 196,03*
€ 222,02*
Lager 1546
6
€ 2,00*
ab € 213,87*
€ 240,01*
€ 6,78*
ab € 214,29*
€ 240,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,01*
€ 285,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,26*
€ 281,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,43*
€ 276,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,82*
€ 274,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,87*
€ 254,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.