Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VG27WQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming VG27WQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27WQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27WQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27WQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27WQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27WQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27WQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1120741
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM05F0-B02E70
EAN/GTIN:
     4718017556286
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
ASUS 27" (68,6 cm) / WQHD (2560 x 1440) / Curved VA / 16:9 / 400 cd/m² / 4 ms / 165Hz (über 144Hz) / Extreme Low Motion Blur™
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.9 kg
Scope of use:
Gaming Monitor
Panel Size:
27.0 INCH
Panel Technology:
VA
Resolution (WxH):
2560 x 1440 PIXEL
Panel Aspect Ratio:
16 : 9
Panel Contrast:
3000:1
Panel Response Time:
4.0 MS
Panel Brightness:
400 CD
Panel Viewing Angle:
H: 178° / V: 178°
Display Surface:
Non-Glare
Speakers:
integrated speakers
USB 2.0:
N/A
USB 3.0:
N/A
Display Port:
1
DVI:
No
HDMI:
2
VGA:
no
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse G
Curved:
Yes
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
€ 4,50*
ab € 209,88*
€ 234,20*
€ 6,78*
ab € 209,39*
€ 234,32*
Lager 1546
73
€ 2,00*
ab € 210,97*
€ 235,68*
1 Tag
37
€ 4,79*
ab € 211,32*
€ 236,16*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 220,08*
€ 245,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,68*
€ 280,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,88*
€ 268,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.