Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VG27AQA1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming VG27AQA1A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQA1A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQA1A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQA1A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQA1A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQA1A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1120851
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM05Z0-B05370
EAN/GTIN:
     4711081907503
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
ASUS 27" (68.5 cm), HD (2560 x 1440), 16:9, 300 cd/m², 1 ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
9.3 kg
Scope of use:
Consumer
Panel Size:
27.0 INCH
Resolution (WxH):
2560 x 1440 PIXEL
Panel Response Time:
1.0 MS
Panel Brightness:
300 CD
Display Surface:
Non-Glare
Speakers:
integrated speakers
USB 2.0:
No
USB 3.0:
no
Display Port:
1
DVI:
No
HDMI:
2
VGA:
no
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse F
Width (mm):
689
Height (mm):
160
Depth (mm):
475.0
Weight:
4.65 KG
Years:
3
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 172,46*
€ 199,84*
3 Tage
10
€ 3,51*
ab € 174,94*
€ 202,07*
Lager 1546
100
€ 2,00*
ab € 181,98*
€ 206,49*
€ 6,78*
ab € 182,39*
€ 207,15*
3 Tage
35
€ 4,50*
ab € 184,44*
€ 209,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,62*
€ 236,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,98*
€ 216,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.