Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG THOR 1000W Platinum II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG THOR 1000P2-GAMING Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1000P2-GAMING Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1000P2-GAMING Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1000P2-GAMING Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1000P2-GAMING Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1000P2-GAMING Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1000P2-GAMING Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1000P2-GAMING Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1000P2-GAMING Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1000P2-GAMING Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1000P2-GAMING Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
ASUS ROG THOR 1000P2-GAMING Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     1546-L1120930
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00L4-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711081746294
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
ASUS ATX / 1000W / 135mm fan / 80 PLUS Platinum
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.25 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
1000 W
Cable Management:
N/A
Efficiency Certification:
80PLUS Platinum
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 3,51*
ab € 234,51*
€ 257,31*
€ 3,50*
ab € 245,21*
€ 269,33*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 245,03*
€ 269,35*
5 Tage
31
€ 1,00*
ab € 250,77*
€ 275,13*
Lager 1546
24
€ 2,00*
ab € 252,26*
€ 276,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,77*
€ 329,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,12*
€ 328,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,60*
€ 320,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,37*
€ 316,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,26*
€ 300,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.