Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming 750W Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF-GAMING-750B Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF-GAMING-750B Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF-GAMING-750B Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF-GAMING-750B Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF-GAMING-750B Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF-GAMING-750B Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF-GAMING-750B Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS TUF-GAMING-750B Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1121297
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00D0-B0NA00
EAN/GTIN:
     4718017724029
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Computer-Netzteil
ASUS AXT / 750W / 80 Plus Bonze
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
750 W
Cable Management:
Semi Modular
Efficiency Certification:
80PLUS Bronze
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 3,51*
ab € 67,50*
€ 71,29*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 74,43*
€ 78,41*
€ 6,78*
ab € 78,95*
€ 83,16*
Lager 1546
35
€ 5,50*
ab € 79,67*
€ 84,07*
2 Tage
74
€ 4,50*
ab € 80,83*
€ 85,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.