Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRO WS WRX80E-SAGE SE WIFI II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II AMD WRX80 Buchse sWRX8 Erweitertes ATX
ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II AMD WRX80 Buchse sWRX8 Erweitertes ATX
ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II AMD WRX80 Buchse sWRX8 Erweitertes ATX
ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II AMD WRX80 Buchse sWRX8 Erweitertes ATX
ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II AMD WRX80 Buchse sWRX8 Erweitertes ATX
ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II AMD WRX80 Buchse sWRX8 Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     1546-L1121511
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1E60-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711387020869
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
ASUS
Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Formfactor Motherboard:
E-ATX
CPU Socket:
AMD sWRX8
Chipset:
AMD WRX80
Max. Memory Size:
256 GB
Memory Slots available:
8
Weitere Suchbegriffe: asus mainboard, mainboard
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 794,45*
€ 860,86*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 817,29*
€ 882,31*
2 Tage
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 833,47*
€ 896,52*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 829,96*
€ 899,64*
Lager 1546
3
pro Stück
€ 2,00*
ab € 844,36*
€ 912,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,41*
€ 1.085,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,97*
€ 1.070,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,87*
€ 1.048,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,36*
€ 1.004,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.