Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra 3D SSD 4TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Ultra 3D 2.5" 4 TB Serial ATA III 3D NAND
SanDisk Ultra 3D 2.5" 4 TB Serial ATA III 3D NAND
SanDisk Ultra 3D 2.5" 4 TB Serial ATA III 3D NAND
SanDisk Ultra 3D 2.5" 4 TB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     1546-L1121689
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDH3-4T00-G26
EAN/GTIN:
     619659201869
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SanDisk 2.5" SATA 6GB/s / TLC / 560 MB/s read, 530 MB/s write
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Scope of use:
Consumer
Interface:
SATA 6GB/s
Capacity:
4000 GB
Flash Technology:
TLC
SSD Formfactor:
2.5"
Maximum Sequential Read Rate:
560 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
530 MB/S
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 351,59*
€ 402,64*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 371,92*
€ 430,00*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 376,08*
€ 430,99*
Lager 1546
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 390,05*
€ 444,87*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 689,59*
€ 762,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,87*
€ 529,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,62*
€ 525,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,81*
€ 503,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,11*
€ 495,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,05*
€ 464,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,11*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 455,95*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 261,64*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 347,09*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 261,26*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 346,94*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 292,06*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 391,80*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 502,52*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 278,22*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 315,05*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 409,96*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 546,57*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 313,84*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 412,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.