Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Optix MEG381CQR PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI Optix MEG381CQR PLUS Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LCD Schwarz
MSI Optix MEG381CQR PLUS Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LCD Schwarz
MSI Optix MEG381CQR PLUS Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LCD Schwarz
MSI Optix MEG381CQR PLUS Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LCD Schwarz
MSI Optix MEG381CQR PLUS Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LCD Schwarz
MSI Optix MEG381CQR PLUS Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LCD Schwarz
MSI Optix MEG381CQR PLUS Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LCD Schwarz
MSI Optix MEG381CQR PLUS Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LCD Schwarz
MSI Optix MEG381CQR PLUS Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LCD Schwarz
MSI Optix MEG381CQR PLUS Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LCD Schwarz
MSI Optix MEG381CQR PLUS Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LCD Schwarz
MSI Optix MEG381CQR PLUS Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LCD Schwarz
MSI Optix MEG381CQR PLUS Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LCD Schwarz
MSI Optix MEG381CQR PLUS Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LCD Schwarz
MSI Optix MEG381CQR PLUS Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LCD Schwarz
MSI Optix MEG381CQR PLUS Computerbildschirm 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 Pixel UltraWide Quad HD+ LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1121727
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     9S6-3EA45T-001
EAN/GTIN:
     4719072766337
Suchbegriffe:
MSI Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
MSI
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Scope of use:
Display
Panel Size:
37.5 INCH
USB 2.0:
N/A
USB 3.0:
N/A
Display Port:
N/A
DVI:
N/A
HDMI:
N/A
VGA:
N/A
Emission Standard:
N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 1.739,56*
€ 1.768,02*
Frei Haus
ab € 2.243,51*
€ 2.271,97*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.768,02*
€ 2.103,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.767,67*
€ 2.103,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.757,07*
€ 2.090,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.749,60*
€ 2.082,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.739,56*
€ 2.070,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.