Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI AMD A620 Buchse AM5 micro ATX
ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI AMD A620 Buchse AM5 micro ATX
ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI AMD A620 Buchse AM5 micro ATX
ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI AMD A620 Buchse AM5 micro ATX
ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI AMD A620 Buchse AM5 micro ATX
ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI AMD A620 Buchse AM5 micro ATX
ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI AMD A620 Buchse AM5 micro ATX
ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI AMD A620 Buchse AM5 micro ATX
ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI AMD A620 Buchse AM5 micro ATX
ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI AMD A620 Buchse AM5 micro ATX
ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI AMD A620 Buchse AM5 micro ATX
Artikel-Nr.:
     1546-L1121732
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1F00-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711387164266
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ASUS micro-ATX / A620 / AMD Socket AM5 / 2 x M.2, 4 x SATA 6Gb/s / 2x DP, 1x HDMI
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Formfactor Motherboard:
microATX
CPU Socket:
AM5
Brand:
AMD
Chipset:
A620
Memory Standard:
DDR5-6400 MHZ
Max. Memory Size:
128 GB
Memory Slots available:
4
PCI Express x16:
1
PCI Express x1:
2
LAN Support:
Yes
WLAN:
yes
SATA 3 Gb/s:
4
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 4,50*
ab € 110,74*
€ 138,11*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 108,48*
€ 138,15*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 110,73*
€ 138,72*
€ 5,50*
ab € 113,39*
€ 141,18*
Lager 1546
9
€ 2,00*
ab € 113,30*
€ 142,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.