Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PG27AQDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1121909
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM08Q0-B01A70
EAN/GTIN:
     4711081996613
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
ASUS 27" (67.32 cm), WQHD (2560x1440), 16:9, 2450cd/m2, 0.03ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg
Scope of use:
Consumer
Panel Size:
27.0 INCH
Resolution (WxH):
2560 x 1440 PIXEL
Panel Response Time:
0.03 MS
Panel Brightness:
450 CD
Display Surface:
Non-Glare
Display Port:
1
HDMI:
2
Bezel Color:
black
Curved:
No
Weight:
6.9 KG
Years:
2
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
Frei Haus
ab € 641,36*
€ 649,05*
€ 1,93*
ab € 641,01*
€ 649,10*
€ 6,90*
ab € 641,32*
€ 649,22*
Lager 1546
32
€ 2,00*
ab € 641,74*
€ 649,89*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 672,94*
€ 680,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,89*
€ 773,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,19*
€ 772,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,31*
€ 771,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,32*
€ 769,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,74*
€ 763,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.