Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VG32UQA1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming VG32UQA1A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32UQA1A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32UQA1A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32UQA1A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32UQA1A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32UQA1A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1121974
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM08L0-B01970
EAN/GTIN:
     4711081983835
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
ASUS TUF Gaming | 31,5 Zoll 4K UHD Monitor | 160 Hz, 1ms MPRT, DisplayHDR 400 | VA Panel, 16:9, 3840x2160, DisplayPort 1.4 DSC, HDMI 2.1, USB
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Scope of use:
Consumer
Panel Size:
31.5 INCH
Resolution (WxH):
3840 x 2160 PIXEL
Panel Response Time:
1.0 MS
Panel Brightness:
400 CD
Touch Function:
no
Refresh Rate:
160 Hz
Display Surface:
Non-Glare
USB 2.0:
2
USB 3.0:
1
Display Port:
1
DVI:
N/A
HDMI:
yes
VGA:
N/A
Emission Standard:
N/A
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 469,35*
€ 479,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 482,11*
€ 489,59*
Frei Haus
ab € 494,44*
€ 502,22*
Lager 1546
13
€ 2,00*
ab € 496,78*
€ 504,22*
€ 1,93*
ab € 497,37*
€ 505,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,22*
€ 600,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,88*
€ 598,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,95*
€ 597,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,71*
€ 595,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,78*
€ 591,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.