Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PN42-BBN200MV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertCenter PN42-BBN200MV Schwarz N200
ASUS ExpertCenter PN42-BBN200MV Schwarz N200
ASUS ExpertCenter PN42-BBN200MV Schwarz N200
ASUS ExpertCenter PN42-BBN200MV Schwarz N200
ASUS ExpertCenter PN42-BBN200MV Schwarz N200
ASUS ExpertCenter PN42-BBN200MV Schwarz N200
ASUS ExpertCenter PN42-BBN200MV Schwarz N200
Artikel-Nr.:
     1546-L1122447
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MR00X2-M00020
EAN/GTIN:
     4711387170816
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
ASUS Intel N200 / UHD Grafik / Wifi 6 / Bluetooth 5.0
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.75 kg
Area of application:
Consumer
Brand:
Intel
Processor:
N200
Number of Cores:
4-Core
Brand Chip:
Intel
Model:
UHD Graphics
Form Factor:
DIMM
USB 2.x Type A:
2
Mic:
1
RJ45:
1
USB 2.0:
2
Audio Jack:
1
HDMI:
1
VGA:
1
Width (mm):
127.0
Height (mm):
132.0
Depth (mm):
57.6
Operating System:
-
WLAN Onboard:
WiFi 6
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 232,12*
€ 264,43*
€ 6,78*
ab € 232,62*
€ 264,50*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 237,39*
€ 269,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 252,78*
€ 283,11*
5 Tage
11
€ 1,00*
ab € 254,65*
€ 284,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,34*
€ 320,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,01*
€ 314,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,26*
€ 306,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,93*
€ 303,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,39*
€ 282,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.