Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME A620M-E-CSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PRIME A620M-E-CSM AMD A620 Buchse AM5 micro ATX
ASUS PRIME A620M-E-CSM AMD A620 Buchse AM5 micro ATX
ASUS PRIME A620M-E-CSM AMD A620 Buchse AM5 micro ATX
ASUS PRIME A620M-E-CSM AMD A620 Buchse AM5 micro ATX
ASUS PRIME A620M-E-CSM AMD A620 Buchse AM5 micro ATX
ASUS PRIME A620M-E-CSM AMD A620 Buchse AM5 micro ATX
ASUS PRIME A620M-E-CSM AMD A620 Buchse AM5 micro ATX
ASUS PRIME A620M-E-CSM AMD A620 Buchse AM5 micro ATX
ASUS PRIME A620M-E-CSM AMD A620 Buchse AM5 micro ATX
Artikel-Nr.:
     1546-L1122868
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1F50-M0EAYC
EAN/GTIN:
     4711387236772
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ASUS microATX / AM5 / A620 / 2x DDR5-6400+ / 4x SATA , 1x M.2 / 6x USB3.2, 8x USB 2.0 / 1x DP, 1x HDMI
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.2 kg
Formfactor Motherboard:
microATX
CPU Socket:
AM5
Brand:
AMD
Chipset:
A620
Memory Standard:
DDR5-6400 MHZ
Max. Memory Size:
96 GB
Memory Slots available:
2
LAN Support:
Yes
WLAN:
no
Audio Channel:
7.1
USB 2.0:
4 | 2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 77,66*
€ 92,78*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 80,56*
€ 96,25*
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 81,26*
€ 97,09*
€ 4,50*
ab € 82,34*
€ 98,38*
€ 3,50*
ab € 85,37*
€ 101,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.