Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston ServerPremier DDR4 RDIMM 32GB (1x32GB) 3200MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KSM32RD8/32MFR Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
Kingston Technology KSM32RD8/32MFR Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     1546-L1122887
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM32RD8/32MFR
EAN/GTIN:
     740617328738
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Kingston CL22 DIMM ECC Reg
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Server
Family:
Server Premier
Quantity in Pack:
1
Memory Capacity:
32 GB
Total Memory:
32 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
3200 MHZ
RGB:
no
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,16*
€ 106,27*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 85,02*
€ 107,39*
Lager 1546
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 85,45*
€ 107,96*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,52*
€ 108,03*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 88,12*
€ 111,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.